Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW045 CORPO PULSANTE LUMINOSO - ZB4BW045

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW045 CORPO PULSANTE LUMINOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Fassung - BA9s

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110891850

Artikelnummer

SNRZB4BW045

Herstellernummer

ZB4BW045

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...230 V

Fassung:

BA9s

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

220...240 V

Trafo integriert:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.