SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW061 CORPO PULSANTE LUMINOSO - ZB4BW061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...250 V
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...250 V
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Leuchtmittel - Glühlampe
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110891126
Artikelnummer
SNRZB4BW061
Herstellernummer
ZB4BW061
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...250 V
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...250 V
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Leuchtmittel:
Glühlampe
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...250 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein



