Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW0M11 CORPO PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED 230V - ZB4BW0M11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110893502

Artikelnummer

SNRZB4BW0M11

Herstellernummer

ZB4BW0M11

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...240 V

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...240 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric bianco con base di fissaggio che funziona con un LED universale. È alimentato a 230-240 Vac/dc e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NO e di un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.