SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW0M13 CORPO PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED 230V - ZB4BW0M13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...240 V
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - farblos
Befestigungsart - Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110893526
Artikelnummer
SNRZB4BW0M13
Herstellernummer
ZB4BW0M13
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...240 V
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
farblos
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


