SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW413 PULSANTE A FUNGO LUMINOSO BIANCO - ZB4BW413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389110666472
Artikelnummer
SNRZB4BW413
Herstellernummer
ZB4BW413
Hersteller
SNR
Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB4. Front weiß, Blende Chrom-beschichtes Metall, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 40x40x53 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,051 kg. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach GL, RINA, UL gelistet, DNV, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-5, UL 508, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, JIS C 4520.


