SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW463 PULSANTE A FUNGO LUMINOSO BLU - ZB4BW463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389110666519
Artikelnummer
SNRZB4BW463
Herstellernummer
ZB4BW463
Hersteller
SNR
Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB4. Front blau, Blende Chrom-beschichtes Metall, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 40x40x53 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,051 kg. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach UL gelistet, GL, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, BV, RINA, DNV. Produktstandards gem. UL 508, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, JIS C 4520, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4.


