Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW513 TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED - ZB4BW513

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW513 TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110892789

Artikelnummer

SNRZB4BW513

Herstellernummer

ZB4BW513

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa per pulsante luminoso a filo ghiera con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è bianca con cappuccio trasparente e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante con cappuccio trasparente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine e una soluzione semplice per prevenire sporcizia e altri agenti contaminanti. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla testa luminosa. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto controla polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.