Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW613 PULSANTE A FUNGO LUMINOSO BIANCO - ZB4BW613

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW613 PULSANTE A FUNGO LUMINOSO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110666595

Artikelnummer

SNRZB4BW613

Herstellernummer

ZB4BW613

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

weiß

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

flach

Schaltfunktion verrastend:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.