Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW633 PULSANTE A FUNGO LUMINOSO VERDE - ZB4BW633

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW633 PULSANTE A FUNGO LUMINOSO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110666601

Artikelnummer

SNRZB4BW633

Herstellernummer

ZB4BW633

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

grün

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

La testa per pulsante a fungo luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm è verde e funziona con un meccanismo premere-tirare. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante a fungo luminoso per LED integrato da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.