SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW663 PULSANTE A FUNGO LUMINOSO BLU - ZB4BW663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - flach
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110666632
Artikelnummer
SNRZB4BW663
Herstellernummer
ZB4BW663
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
blau
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
flach
Schaltfunktion verrastend:
ja
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung


