Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW7L3741 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO LUMINOSO - ZB4BW7L3741

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW7L3741 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO LUMINOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389119043779

Artikelnummer

SNRZB4BW7L3741

Herstellernummer

ZB4BW7L3741

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

La testa doppia Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso, 1 pulsante verde e 1 lampada spia centrale bianca, e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera metallica cromata. È contrassegnata dai simboli "I"e "O". Questo pulsante a doppia testa fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci, e al tocco grazie agli elementi a filo e sporgenti, riducendo al minimo gli errori di controllo della macchina. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.