Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW913 TESTA PULSANTE ANELLO LUMINOSO BIANCO - ZB4BW913

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW913 TESTA PULSANTE ANELLO LUMINOSO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110889895

Artikelnummer

SNRZB4BW913

Herstellernummer

ZB4BW913

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB4. Front weiß, Blende Chrom-beschichtes Metall, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 29x29x30 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,026 kg. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach LROS (Lloyds register of shipping), DNV, GL, BV, RINA, UL gelistet, CSA. Produktstandards gem. JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, UL 508, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-4.