Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BX84 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - ZB4BX84

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BX84 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119048064

Artikelnummer

SNRZB4BX84

Herstellernummer

ZB4BX84

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Art der Entriegelung:

ohne

Il pulsante monoblocco a fungo di arresto/spegnimento d'emergenza Harmony XB4 di Schneider Electric da 60 mm rosso funziona con un meccanismo "premere-tirare "bloccato. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante arresto/spegnimento di emergenza, denominata anche EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off), fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile su pulsanti completi compatibili di arresto e spegnimento d'emergenza. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 60 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale perl'utilizzo in ambienti gravosi.