SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BZ0217 KIT FILO PANNELLO IN METALLO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbaudurchmesser - 22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481178961
Artikelnummer
SNRZB4BZ0217
Herstellernummer
ZB4BZ0217
Hersteller
SNR
Einbaudurchmesser:
22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Il kit consente di montare a filopannello qualsiasi pulsante o lampada spia della serie XB4. Assicura ai dispositivi installati sui pannelli di comando una maggiore resistenza agli urti laterali dovuti a oggetti passanti, utensili, porte aperte. Alte prestazioni. Conforme alle norme e alle certificazioni internazionali (certificazione navale, IP66 IP67 IP69 IP69K, Tipo 4X).