Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FV083 Testa lampada spia gialla filopannello - ZB4FV083

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FV083 Testa lampada spia gialla filopannello

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489582586

Artikelnummer

SNRZB4FV083

Herstellernummer

ZB4FV083

Hersteller

SNR

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Werkstoff des Frontrings:

Metall

La testa lampada spia per LED universale fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori del pannello da 30,5 mm di diametro. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie ai colori vivaci e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine.