Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4RTA4 PULSANTE TRASMETTITORE ROSSO - ZB4RTA4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4RTA4 PULSANTE TRASMETTITORE ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480334528

Artikelnummer

SNRZB4RTA4

Herstellernummer

ZB4RTA4

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

La testa pulsante trasmettitore wireless senza batteria è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente affinché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie ai gradi di protezione IP30 e IP65 assicura resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. Questa caratteristica la rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Si combina facilmente con la gamma di blocchi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. La capsula è rossa.