Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4SZ3 TAPPO OTTURATORE - ZB4SZ3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4SZ3 TAPPO OTTURATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110099577

Artikelnummer

SNRZB4SZ3

Herstellernummer

ZB4SZ3

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Metall

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Farbe:

sonstige

Il tappo otturatore in metallo Harmony XB4 di Schneider Electric è compatibile con i pulsanti Harmony XB4 con pulsante a filo ghiera. Ha una finitura cromata e una forma circolare. Questo tappo otturatore in metallo è progettato come accessorio opzionaleda usare con i pulsanti quando non è necessaria alcuna funzione per il funzionamento della macchina. È compatibile con le unità standard di comando e segnalazione da 22 mm XB4.