Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA0 TESTA PULSANTE SENZA CAPSULA - ZB5AA0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA0 TESTA PULSANTE SENZA CAPSULA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - ohne Tastenplatte

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110904352

Artikelnummer

SNRZB5AA0

Herstellernummer

ZB5AA0

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

ohne Tastenplatte

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Drucktaster Harmony ZB5. Blende Kunststoff. Frontelement für Drucktaster, keine Farbe, ohne Tastenschild. Abmessung (BxHxT) 29x29x28 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,022 kg. Ohne Rastung. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach RINA, DNV, CSA, BV, LROS (Lloyds register of shipping), GL, UL gelistet. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-4, UL 508, JIS C 4520, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14.