Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA26 TESTA PULSANTE AD INCASSO NERO - ZB5AA26

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA26 TESTA PULSANTE AD INCASSO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß/rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110291414

Artikelnummer

SNRZB5AA26

Herstellernummer

ZB5AA26

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß/rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Drucktaster Harmony ZB5. Front schwarz, Blende Kunststoff, unbeschriftet. Dieser Tastkopf bietet dank seines versenkten Hochschutzkopfes eine robuste und ergonomische Schnittstelle zur Steuerung Ihrer Maschinen. Abmessung (BxHxT) 29x29x31 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,02 kg. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach CSA, BV, RINA, LROS (Lloyds register of shipping), GL, DNV, UL gelistet. Produktstandards gem. UL 508, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-1.