Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA341 TESTA PULSANTE VERDE ON - ZB5AA341

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA341 TESTA PULSANTE VERDE ON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110904642

Artikelnummer

SNRZB5AA341

Herstellernummer

ZB5AA341

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa pulsante verde a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric si aziona con un meccanismo ad impulso/ritorno a molla. È circolare e ha una ghiera in plastica con il simbolo "ON". Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace ealla marcatura. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, è completamente protetto dall'ingresso della polvere e contro i getti d'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.