Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA651 TESTA PULSANTE BLU - ZB5AA651

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA651 TESTA PULSANTE BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480939822

Artikelnummer

SNRZB5AA651

Herstellernummer

ZB5AA651

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP54

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

29 mm

Breite der Öffnung:

29 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

La testa per pulsante a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric è blu e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica con i simboli "freccia su"/"freccia giù". Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.