SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA79 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO SENZA CAPS - ZB5AA79

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - ohne Tastenplatte
Bauform der Linse - rechteckig
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119043328
Artikelnummer
SNRZB5AA79
Herstellernummer
ZB5AA79
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
ohne Tastenplatte
Bauform der Linse:
rechteckig
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


