SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AC2 TESTA PULSANTE A FUNGO NERO - ZB5AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB5
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110904864
Artikelnummer
SNRZB5AC2
Herstellernummer
ZB5AC2
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
13
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
ohne


