Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AC4 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO - ZB5AC4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AC4 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110904901

Artikelnummer

SNRZB5AC4

Herstellernummer

ZB5AC4

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

La testa a fungo Harmony XB5 di Schneider Electric da 40 mm è rossa e funziona con meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.