Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AC44 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO - ZB5AC44

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AC44 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110904918

Artikelnummer

SNRZB5AC44

Herstellernummer

ZB5AC44

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

Dieser Harmony XB5 30mm Pilztaste ist rot, arbeitet mit Federrückzug / Impulsmechanismus. Er hat eine runde Form und einen Schutzkragen. Dieser 30 mm pilzförmige Druckknopfkopf ist ideal für Situationen, in denen schnelle Aktionen erforderlich sind, damit ein Prozess oder eine Maschine korrekt funktioniert. Oder in denen die Bewegungen des Bedieners maximale Ergonomie erfordern. Es lässt sich leicht mit den Kontaktblöcken der Harmony-Serie kombinieren, um eine Vielzahl von Steuerungsfunktionen auszuführen. Durch eine markante 30 mm Pilzform ist sie im Abstand optisch deutlich zu erkennen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.