SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AC5 TESTA PULSANTE A FUNGO GIALLO - ZB5AC5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB5
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110904925
Artikelnummer
SNRZB5AC5
Herstellernummer
ZB5AC5
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
ohne


