Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AD2 TESTA SELETTORE A LEVA 2 POSIZIONI - ZB5AD2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110904963

Artikelnummer

SNRZB5AD2

Herstellernummer

ZB5AD2

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

La testa nera per selettore Harmony XB5 di Schneider Electric con leva standard ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per selettore con leva standard fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.