Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG1 TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI - ZB5AG1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG1 TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110905793

Artikelnummer

SNRZB5AG1

Herstellernummer

ZB5AG1

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Frontelement für Schlüsselschalter Harmony ZB5. Front schwarz, Blende Kunststoff. 3 Positionen +/- 45°, Schlüsselabzug rechts. Abmessung (BxHxT) 29x29x72 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,057 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Schloßtyp Ronis 455, Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach GL, CSA, RINA, UL gelistet, LROS (Lloyds register of shipping), DNV, BV. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-4, UL 508, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14.