Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG3 TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI - ZB5AG3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG3 TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110905816

Artikelnummer

SNRZB5AG3

Herstellernummer

ZB5AG3

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

La testa con chiave Harmony XB5 di Schneider Electric (chiave n.455) per selettore a chiave ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave a sinistra e a destra. Ha una ghiera in plastica. Questa testa con chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su selettori a chiave completi compatibili, per consentire al personale autorizzato di cambiare modalità di funzionamento macchina e di processo in modosicuro. È resistente agli urti e alle vibrazione, antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP66, che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.