Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AH053 TESTA PULSANTE LUMINOSO ARANCIO - ZB5AH053

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AH053 TESTA PULSANTE LUMINOSO ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - orange

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110137774

Artikelnummer

SNRZB5AH053

Herstellernummer

ZB5AH053

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

orange

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa luminosa arancione a filo ghiera per LED universale Harmony XB5 di Schneider Electric funziona con un meccanismo passo-passo bloccato. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa luminosa per LED universale fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testaluminosa e al colore vivace, e al tocco grazie all'elemento a filo ghiera, che riduce al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.