Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AK1563 TESTA SELETTORE LUMINOSO BLU - ZB5AK1563

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AK1563 TESTA SELETTORE LUMINOSO BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110906240

Artikelnummer

SNRZB5AK1563

Herstellernummer

ZB5AK1563

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

blau

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

La testa luminosa blu per selettore Harmony XB5 di Schneider Electric per LED universale con leva standard ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo di ritorno a molla al centro. È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa selettore luminoso per LED integrato fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È fornita con leva standard e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità di funzionamento anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un chiaro feedback visivo. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.