Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AL4 TESTA PULSANTE ROSSO - ZB5AL4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AL4 TESTA PULSANTE ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110906455

Artikelnummer

SNRZB5AL4

Herstellernummer

ZB5AL4

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa rossa per pulsante sporgente Harmony XB5 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla/ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo dellemacchine. Si abbina facilmente alla gamma Harmony di pulsanti ed elementi di contatto per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al colore vivace, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66,è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.