Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AL7340 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO - ZB5AL7340

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AL7340 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119043304

Artikelnummer

SNRZB5AL7340

Herstellernummer

ZB5AL7340

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa doppia Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante verde e 1 rosso, e funziona con un meccanismo di ritorno a molla/ad impulso. È rettangolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa doppia fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci, e al tocco grazie agli elementi a filo e sporgenti, riducendo al minimo gli errori di comando della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.