Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AP2 TESTA PULSANTE NERO CON CAPPUCCIO - ZB5AP2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AP2 TESTA PULSANTE NERO CON CAPPUCCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110906646

Artikelnummer

SNRZB5AP2

Herstellernummer

ZB5AP2

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Drucktaster Harmony ZB5. Front schwarz, Blende Kunststoff, unbeschriftet. Frontelement für Drucktaster, weiß. Abmessung (BxHxT) 30x30x35 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,014 kg. Mit Transparenter Schutzkappe DM 22 Ohne Rastung. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach UL gelistet, LROS (Lloyds register of shipping), BV, GL, DNV, RINA, CSA. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, UL 508.