Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AP38 TESTA PULSANTE VERDE CON CAPPUCC - ZB5AP38

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AP38 TESTA PULSANTE VERDE CON CAPPUCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110906660

Artikelnummer

SNRZB5AP38

Herstellernummer

ZB5AP38

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Drucktaster Harmony ZB5. Front grün, Blende Kunststoff, unbeschriftet. Es hat eine runde Form und eine Kunststofflünette. Abmessung (BxHxT) 30x30x37 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,023 kg. Dieser Tastenkopf mit transparentem Silikonmantel bietet eine ergonomische Schnittstelle zur Steuerung Ihrer Maschine und eine einfache Lösung zur Vermeidung von Schmutz und anderen Verunreinigungen. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach LROS (Lloyds register of shipping), RINA, CSA, BV, GL, UL gelistet, DNV. Produktstandards gem. UL 508, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1.