SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS844 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - ZB5AS844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB5
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110906929
Artikelnummer
SNRZB5AS844
Herstellernummer
ZB5AS844
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
ja
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung


