Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS934 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - ZB5AS934

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110906943

Artikelnummer

SNRZB5AS934

Herstellernummer

ZB5AS934

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Dieser Harmony XB5 Not-Aus / Abschaltung 30mm Pilztaste rote Tastenkopf arbeitet mit einem verriegelten Schlüsselentriegelungsmechanismus (Schlüssel Nr. 455). Es hat eine Kunststofflünette. Dieser Not-Aus-/Abschalttasterkopf, auch EMS (Emergency Machine Stop) und EMO (Emergency Off) genannt, bietet eine ergonomische Oberfläche zur Steuerung Ihrer Maschinen. Es lässt sich einfach auf kompatible komplette Not-Aus- und Abschalttaster montieren. Durch eine klare Farbe und eine markante 30mm Pilzform ist er im Abstand optisch deutlich zu erkennen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.