SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AT8643M TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - ZB5AT8643M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP54
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119003766
Artikelnummer
SNRZB5AT8643M
Herstellernummer
ZB5AT8643M
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP54
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
ja
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
13
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung


