Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV003 TESTA LAMPADA SPIA CON 5 GEMME - ZB5AV003

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV003 TESTA LAMPADA SPIA CON 5 GEMME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - Satz mit mehreren Farben

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110137026

Artikelnummer

SNRZB5AV003

Herstellernummer

ZB5AV003

Hersteller

SNR

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

Satz mit mehreren Farben

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

La testa a gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale fornisce gemme in 5 colori: bianco, verde, rosso, arancione e blu. È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questo set di teste per lampada spia a LED integrato include 5 colori diversi per molteplici usi nella macchina. Sono progettate per durare senza manutenzione per una chiara indicazione del processo e sono chiaramente distinguibili visivamente a distanza grazie ai colori vivaci delle gemme, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al grado di protezione IP66, sono resistenti agli urti e alle vibrazioni, antipolvere e impermeabili, pertanto sono ideali per l'utilizzo in ambienti gravosi.