Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV043 TESTA LAMPADA SPIA ROSSA LED - ZB5AV043

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV043 TESTA LAMPADA SPIA ROSSA LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110908107

Artikelnummer

SNRZB5AV043

Herstellernummer

ZB5AV043

Hersteller

SNR

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

La testa a gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è rossa. È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa con lampada spia a LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione perun indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.