SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV043E TESTA LAMPADA SPIA ROSSA - ZB5AV043E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110290387
Artikelnummer
SNRZB5AV043E
Herstellernummer
ZB5AV043E
Hersteller
SNR
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Farbe Frontring:
schwarz
Breite der Öffnung:
29 mm
Mit Frontring:
ja
Höhe der Öffnung:
29 mm
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


