Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV053S TESTA LAMPADA SPIA ARANCIO - ZB5AV053S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV053S TESTA LAMPADA SPIA ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - orange

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110291025

Artikelnummer

SNRZB5AV053S

Herstellernummer

ZB5AV053S

Hersteller

SNR

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

orange

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Breite der Öffnung:

29 mm

Mit Frontring:

ja

Höhe der Öffnung:

29 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

La testa a gemma striata Harmony XB5 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è arancione. È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa con lampada spia a LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per un indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suogrado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.