Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV6 CORPO LAMPADA SPIA - ZB5AV6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV6 CORPO LAMPADA SPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...250 V

  • Fassung - BA9s

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110908282

Artikelnummer

SNRZB5AV6

Herstellernummer

ZB5AV6

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...250 V

Fassung:

BA9s

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...250 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

L'elemento luminoso Harmony XB5 di Schneider Electric con base di fissaggio funziona con un LED integrato nella base BA9s. È alimentato a 250 V CA e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in plastica ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite.Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione del LED integrato BA9s. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.