SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AVJ1 CORPO LAMPADA SPIA BIANCA LED 12V - ZB5AVJ1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...12 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...12 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB5
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110069853
Artikelnummer
SNRZB5AVJ1
Herstellernummer
ZB5AVJ1
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12...12 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...12 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12...12 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja