Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AVM1 CORPO LAMPADA SPIA BIANCA LED 23 - ZB5AVM1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AVM1 CORPO LAMPADA SPIA BIANCA LED 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110907957

Artikelnummer

SNRZB5AVM1

Herstellernummer

ZB5AVM1

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...240 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...240 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

L'elemento luminoso Schneider Electric Harmony XB5 con base di fissaggio funziona con un LED universale. È alimentato a 230-240 V CA e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in plastica ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.