Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW062 CORPO PULSANTE LUMINOSO - ZB5AW062

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW062 CORPO PULSANTE LUMINOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...250 V

  • Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...250 V

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110909722

Artikelnummer

SNRZB5AW062

Herstellernummer

ZB5AW062

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...250 V

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...250 V

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...250 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

L'elemento luminoso Harmony XB5 di Schneider Electric con corpo/ base di fissaggio per la lampadina BA9s viene fornito con 250 Vac/dc e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NC e di un corpo in plastica ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione, collegandole alla base BA9s. Il sistema LED integrato protegge gli operatori dai contatti accidentali con i circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.