Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW0B15 CORPO PULSANTE LUMINOSO LED BIANCO 1NONC - ZB5AW0B15

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW0B15 CORPO PULSANTE LUMINOSO LED BIANCO 1NONC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110908398

Artikelnummer

SNRZB5AW0B15

Herstellernummer

ZB5AW0B15

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...24 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24...24 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

L'elemento luminoso Schneider Electric Harmony XB5 con base di fissaggio funziona con un LED universale. È alimentato con 24 Vac/dc e utilizza morsetti a vite. Dispone di 1 contatto NO + 1 contatto NC e di un corpo in plastica ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio ascatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.