Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW0M13 CORPO PULSANTE LUMINOSO LED BIANCO 2NO - ZB5AW0M13

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW0M13 CORPO PULSANTE LUMINOSO LED BIANCO 2NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110909173

Artikelnummer

SNRZB5AW0M13

Herstellernummer

ZB5AW0M13

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...240 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...240 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Harmony ZB5AW0M13 è un corpo pulsante luminoso bianco LED universale 230V a 240V, 2NO. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spie di plastica modulari Harmony XB5 con diametro di 22 mm.