Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW153 TESTA PULSANTE LUMINOSO ARANCIO - ZB5AW153

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW153 TESTA PULSANTE LUMINOSO ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - orange

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110909883

Artikelnummer

SNRZB5AW153

Herstellernummer

ZB5AW153

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

orange

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB5. Front orange, Blende Kunststoff, unbeschriftet. Dieser beleuchtete Tastenkopf für integrierte LED bietet eine vielseitige Schnittstelle zur Steuerung Ihrer Maschinen. Abmessung (BxHxT) 29x29x33 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,018 kg. Durch die klare Farbgebung und die Berührung durch das vorstehende Element ist es optisch in einem Abstand klar unterscheidbar, wodurch Fehler in der Maschinensteuerung minimiert werden. Mechanische Lebensdauer 10000000Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach UL gelistet, BV, GL, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, CSA, DNV. Produktstandards gem. UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-1, JIS C 4520, EN/IEC 60947-1, GB 14048.5.