Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW163 TESTA PULSANTE LUMINOSO BLU LED - ZB5AW163

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW163 TESTA PULSANTE LUMINOSO BLU LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110909906

Artikelnummer

SNRZB5AW163

Herstellernummer

ZB5AW163

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa per pulsante luminoso sporgente con gemma liscia per LED universale Harmony XB5 di Schneider Electric è blu e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa luminosa per LED universale fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti e blocchi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e al tocco grazie all'elemento sporgente, che riduce al minimo gli errori di comando della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.